曜日別特売
P-18H 工作園芸鋸ハードタイプ アルス 10228705

P-18H 工作園芸鋸ハードタイプ アルス 10228705
P-18H 工作園芸鋸ハードタイプ アルス 10228705

工作園芸鋸ハードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード10228705品番P-18H
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。

全長(mm)
折込時/235
使用時/407
仕様
高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカット
エラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理
アサリわけなし、衝撃焼入
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228705
2017-12-24
用途: 剪定作業時
農・林・水産業

仕事先で使っていましたが、自宅用として同じ物を購入しました。切れ味はとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする