曜日別特売
PS-25L-1 ピストル鋸25 荒目 替刃 アルス 10228784

PS-25L-1 ピストル鋸25 荒目 替刃 アルス 10228784
PS-25L-1 ピストル鋸25 荒目 替刃 アルス 10228784

ピストル鋸25 荒目 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10228784品番PS-25L-1
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。

用途
生木の剪定
ピストル鋸25 荒目用替刃
刃長(mm)250トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228784
2019-10-02
用途: 樹木剪定
有限会社 大友園芸建設業・工事業

植木屋になって、京都修行時代に親方、先輩たちが使っていて、自分も30年以上愛用しております。気持ちいいほどの切れ味!切断面の綺麗なこと!素晴らしい商品だと思います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする