曜日別特売
S-27-1 サンリン27 替刃 アルス 10228933

S-27-1 サンリン27 替刃 アルス 10228933
S-27-1 サンリン27 替刃 アルス 10228933

サンリン27 替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード10228933品番S-27-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

サンリン27S-27用の替刃です。

用途
生木の剪定
サンリン27用替刃
刃長(mm)270仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、UVカット、衝撃焼入全長(mm)340質量(g)68表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする