曜日別特売
NO.111 剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒 10230911

剪定鋸木サヤ付 替刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10230911品番NO.111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ボルト
ナット
刃長(mm)220適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10230911
2021-09-09
用途: 剪定
教育・研究機関

鞘付で購入しました。切れ味が気に入っています。早めの予備に買いました。

対象商品 : 10230911
2020-04-25
用途: 植木の剪定
サービス業

知人に勧められて購入しました。
期待してましたが、思いのほか切れ味が悪く女性には力が必要です。

対象商品 : 10230911
2019-03-02
用途: 剪定時
農・林・水産業

剪定鋸木サヤ付と一緒に購入しました。目立てが10回位できるので、
当分出番はありませんが、使うのが楽しみです。

対象商品 : 10230911
2019-03-01
用途: 選定
農・林・水産業

今まで使用していたものより、短い鋸だが、切れ味よく、
力もいらず、満足しています。

対象商品 : 10230911
2018-05-01
用途: 剪定
水本造園農・林・水産業

手にふっとして、使いやすいです。
手入れがらくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする