岡田金属工業所
岡田金属工業所の のこぎり
岡田金属工業所の のこぎり替刃
岡田金属工業所の 片刃鋸用
パネルソー きつつき刃 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10231943
品番
7027
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
刃わたり(mm)
240
ピッチ(mm)
1.50
用途
木材の精密横引き・窓明け
仕様
替刃
トラスコ品番
818-5862
質量(g)
45
板厚(mm)
0.30
切り幅(mm)
0.51