8031 パイプソー300 岡田金属工業所 10232083

 

8031 パイプソー300 岡田金属工業所 10232083
8031 パイプソー300 岡田金属工業所 10232083
8031 パイプソー300 岡田金属工業所 10232083

パイプソー300

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10232083品番8031
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
本体
無電解ニッケルリンメッキ
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50トラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232083
2019-12-29
用途: 塩ビ管等切断

刃渡りが長いので切りやすいですね
VU100程度の管でも標準型よりこちらのほうが楽。
それ以上に良いのが柄の形状です。
他のパイプソーシリーズに付属する柄は握りの小指付近に突起があって、
これが手に馴染まず不快感がありますが、
このパイプソー300に付属の柄は余計な突起がありませんし、
握りの断面形状も滑らかな曲面の膨らみが有って手に馴染みますので
快適性が段違いに高いので気に入りました。
ただ、標準型のパイプソーには別売りでプラスチック製の鞘が用意されているのに、
このパイプソー300が入る鞘が無いのは不満です。

対象商品 : 10232083
2016-04-14
用途: 塩ビ管の切断
庄司電気商会

VU150を切るのに購入、よく切れます 他のパイプソーより安く刃が曲がりにくく真っ直ぐ切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 10232083
2016-06-09
用途:
ウッドデザインワークス

使いやすい

対象商品 : 10232083
2013-07-15
用途: VU30塩ビ管の切断

切断アタッチメント(VPA-300)を併用しデスクグラインダによるVU300の切断を考え当該工具を探しましたが見つけることができず、取りあえず試しにパイプソー300を入手し切断してみました。時間は多少かかるものの予想以上の切れ味でした。
利用頻度が少ないので高価な工具を買わず正解でした。これからもパイプソーを愛用していくつもりです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする