岡田金属工業所(ゼットソー)
サイディングソー120
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10232144
品番
8113
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
用途
窯業系サイディングボード・石膏ボード
刃わたり(mm)
120
ピッチ(mm)
1.50
トラスコ品番
818-5852
全長(mm)
115
質量(g)
20
刃長(mm)
120
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.96
商品説明動画
ゼットソー サイディングソー120 切断実演
参考になった