曜日別特売
15971 ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー) 10233142

ゼットソー ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ハンドル色
内容量1個注文コード10233142品番15971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,470

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。
メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。
(登録商標 第1986814号)

ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265仕様のこぎり板厚0.6mm 切り幅0.92mm ピッチ1.75mm 刃渡り265mm
注意
※この商品はハンドル部のみで、刃は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410727
2022-12-15
用途: 大工工事
不動産業

商品の写真が柄と刃の両方の写真ですが、ハンドル(ノコの柄の部分)のみでした。色々調べて刃が別売りと分かり、刃も注文しましたが、説明に入れて欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする