OF05-ZAT-MR 微量流量センサー 愛知時計電機 10234035

微量流量センサー

商品レビューを投稿する
接続口径R1/4
内容量1個注文コード10234035品番OF05-ZAT-MR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

脈動に強く各種液体に対応できます。

材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304接続口径R1/4精度±2%RS流体温度(℃)-10~70最大圧力(MPa)0.5パルス定数(mL/P)0.46測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする