曜日別特売
18 No.4L ロングドリル スターエム 10235671

No.4L ロングドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)六角軸12
内容量1本注文コード10235671品番18
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

240mm以上の深い穴向き。

全長(mm)400サイズ18シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)18有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235671
2022-02-24
用途: 木材への穴あけ

梁せいのある木材にM16ボルト用の穴を開けたくて購入しました。
しっかりまっすぐ開けたい場合にはドリルスタンドを使っています。
商品の全長が400なので、例えば390mmの桁に穴を開けたい場合は両側から穿孔する必要があるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする