18 No.5L ロングドリル スターエム 10235732

No.5L ロングドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)六角軸12
内容量1本注文コード10235732品番18
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

穴あけ深さ400mmまで対応。

全長(mm)500サイズ18シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)18有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66079037
2018-11-22
用途: ゴルフクラブのシャフト交換でシャフト内の深いところにある接着剤カスを取る
サービス業

木工用なのでちょっと削り能力が低いですが、目的はほぼ達成しました。
シャフトの口径に合わせ、もう少し太いのもリピートするかもしれません。

対象商品 : 10235723
2013-01-22
用途: 木工の穴あけ

400mmの梁に穴を開けたかったのでスムーズ開いてよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする