深い貫通穴向き浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
まぁまぁ、普通に使えます。耐久性は分かりませんが、期待しています。
畑に穴をあけてそこにパイプを入れようと思った名ですが、ドリルでくわえる芯が太くて使えなかったです。
急いで注文したせいもあって、長さを間違えた~結局、買い直ししないとアカンはめに
3㎜直径です。この位のサイズのもので、木工用として良いものが無く、これを買いましたが、シャフトが柔らかく、曲がってしまいました。
17.5のドリルを購入しました。この径のロングドリルが無くて、やっと見つけました。スターエムは、太さのバリエーションが豊富で助かりました。ただ、全長が330mmなので、径が17.5で、全長450mmがあれば大満足です。
この長さあまりなく、こまっていました。有難うございました。
いつも使っています。もう少し耐久性があれば助かります。