18×65 No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエム 10236362

No.28 超硬座掘錐 標準径

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)18
外径(Φmm)65
内容量1本注文コード10236362品番18×65
参考基準価格(税別)¥10,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。

用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチサイズ18×65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)18外径(Φmm)65有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236353
2020-08-15
用途: 柵工事
不動産開発屋久島

切れ味抜群、出来れば座彫りの深さが調整出来れば最高

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする