曜日別特売
9 No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエム 10236667

No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)9
内容量1本注文コード10236667品番9
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。
ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。

用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに全長(mm)75材質普通鋼サイズ9シャンク径(Φmm)丸軸6.5刃先径(Φmm)9有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608582
2021-05-27
用途: 椎茸の菌打ち
建設業・工事業

年寄りに使わせたが、良く切れるので、疲れないと言っていました。

対象商品 : 40133292
2016-02-11
用途: 椎茸種菌打込穴開け用

穴開け作業が楽です。また他メーカ製品と比して切れ味が鋭い。

対象商品 : 10236651
2013-02-25
用途: 木型枠組

木型枠のセパ穴削孔に使ってますが、切れ味がよいので化粧の時は重宝

2011-12-22
用途: シイタケ菌を打ち込む時に使用。ビットに所定の深さで穴空きが止まるから、非常に便利なものです。貴社にシイタケの原木・菌があれば購入も必要に応じて購入も検討します。

上記にまとめて記しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする