曜日別特売
4 No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 10237394

No.75-HSM ハイス下穴錐-M

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)4
全長(mm)120
120
105
130
3mm/105、4mm/120、5mm/130
有効長(mm)55
内容量1本注文コード10237394品番4
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

堅木・集成材にも対応

全長(mm)120材質ハイス鋼サイズ4シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4有効長(mm)55適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237385
2021-11-23
用途: 木工作業時に使用

木工作業において、下穴加工は必須です
このハイス下穴錐は、長年愛用していますが、作業の効率と仕上がりにはとても満足しています。私の作業では必須アイテムの一つです。

対象商品 : 10237385
2021-04-05
用途: ビス打ちの下穴あけで
その他業種

錐の食い込みがよく使い勝手が良いので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10237385
2020-06-01
用途: ネジの下穴作り
不動産業

綺麗に穴が空いて切り屑も排出されやすいと思う。
長いものが欲しくなった。

対象商品 : 10237385
2015-12-15
用途: 下穴加工

木工でこれを使うと普通のドリル刃はほとんど出番なし!ただ発熱は大きく折れやすいのでは?もう何本も折れた。

2が参考にしています
対象商品 : 10237403
2013-08-24
用途: 穴あけ

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする