シンワ測定
シルバー尺5 重宝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10240237
品番
10371
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
外目盛と同じ外角基点目盛が内側にも付いています。
用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)
485
短枝(mm)
242.5
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
材質
ステンレス
形状
角厚
質量(g)
86
表目盛 長枝
外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺
表目盛 短枝
外目盛/7.5寸、内目盛/7寸
裏目盛 長枝
外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛/7.5寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
485(242.5)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応