10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291

10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291
10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291
10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291
10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291
10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291
10590 シルバー尺5 大工用 シンワ測定 10240291

シルバー尺5 大工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10240291品番10590
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。

用途
各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
長枝(mm)485短枝(mm)242.5幅(mm)15厚さ(mm)1.0材質ステンレス形状同厚質量(g)82表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする