D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422
D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422
D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422
D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422
D 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 10240422

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10240422品番D
参考基準価格(税別)¥13,330販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。
突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。

用途
内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
材質
本体/アルミ
テープ/スチール
ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする