C 3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定 10240465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C 3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定 10240465
C 3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定 10240465

3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大寸法(mm)3637(12尺相当)
内容量1個注文コード10240465品番C
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。
突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。

材質
本体/アルミ
テープ/スチール
ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。最小寸法(mm)12734尺2寸相当)最大寸法(mm)3637(12尺相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±0.9質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 襖や障子の採寸に使用
金沢屋 日光板橋店サービス業

常に手元でサイズが確認できる仕組みになっており無駄な動作が軽減されているところが良いかと思います。文字も読みやすくスムーズに作業が進むところもよい!

対象商品 : 10240456
2021-03-09
用途: 管渠内の管更生作業
株式会社太田建設建設業・工事業

mメモリの尺を探いしていたが、見つからなかったため本尺を購入した、提出すべき完成書類がm単位のものであるので、その点が不満。しかし、他人が所持しているm単位のものより文字や製品が大きめであるので、見やすいし、写真写りもいい案配である。

対象商品 : 10240456
2020-10-17
用途: 開口部の採寸
建設業・工事業

メジャーだと測りにくいので(曲がったり、
見にくかったり)これを使って採寸してます。いまだに寸を使ってるので見やすいし、精度も悪くないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする