曜日別特売
MP2520 接地3P20A防水プラグ 明工社 10241332

 

MP2520 接地3P20A防水プラグ 明工社 10241332
MP2520 接地3P20A防水プラグ 明工社 10241332
MP2520 接地3P20A防水プラグ 明工社 10241332

接地3P20A防水プラグ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10241332品番MP2520
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。

仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子
セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。
コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241332
2022-05-19
用途: 機械電源用

新しく設置する機械に必要だったので購入できてよかった。問題なく利用できていると聞いています。

対象商品 : 10241332
2021-12-03
用途: スイッチ
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 10241332
2019-09-23
用途: 機械電源の交換用
サービス業

200Vのプラグは明工社に決めています。
信頼性は抜群です。
いずれはピンを固定しているゴム部分が劣化して、ピンがグラグラになってしまいます。
この部分をもう少し改良してくれたら言うことなしなんですがね。

対象商品 : 10241332
2016-03-04
用途: 延長コード製作
Body Make Inoue

なかなか良い商品です

対象商品 : 10241332
2013-06-07
用途: 機械用部品

明工社の物なので安心して購入しました。納期が早く助かりました。

対象商品 : 10241332
2018-07-01
用途: 200Vを使う時

表面のゴムが劣化しやすく見えるので改善してください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする