曜日別特売
RK-40 ステンレス カードリンク 水本機械製作所 10243494

ステンレス カードリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)42
内容量1個注文コード10243494品番RK-40
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

自由に開閉できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途書類・カードを綴りますトラスコ品番849-2370材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)6.5寸法L(mm)42寸法D(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする