曜日別特売
ARE36 スパイラル蛍光灯 フジマック 10244087

ARE36 スパイラル蛍光灯 フジマック 10244087
ARE36 スパイラル蛍光灯 フジマック 10244087
ARE36 スパイラル蛍光灯 フジマック 10244087

スパイラル蛍光灯

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10244087品番ARE36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
屋内用
口金E26トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244087
2014-08-29
用途: 建築現場で使用します 室内の暗い時など使用
株式会社山匠

使用的には問題ないですが スパイラル元が直ぐにぐら付くのが気になります

対象商品 : 10244087
2014-02-13
用途: 電気工事等の作業灯用

明るくて 目に優しい、省電力である。

対象商品 : 10244087
2011-08-14
用途: トイレの照明

トイレの照明に使っていましたが2ヶ月で切れました。
点けっぱなしでもないのに寿命が短すぎる

対象商品 : 10244087
2010-12-09
用途: 作業灯用
高野重機工業

非常に明るく見やすいのですが、
作業灯用としては向いていないかと思います。
電球の自重が重たい為かちょっとした事で破損してしまいます。
もちろん電球の代わりには十分に使えると思います。

対象商品 : 10244087
2010-12-18
用途: 夜間作業灯

明るいのですが、スパイラルタイプは衝撃に弱すぎ作業等灯には不適格だと思います。すでに4本も破損し大きな損失を被っています。メーカーにとっては利益を上げらるものでしょうが、当初のタイプのように球体で包む等、丈夫なタイプを早急に発売してほしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする