曜日別特売
SWC-2 ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所 10244386

ステンレス シングルワイヤークリップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M-4
使用ロープ径(mm)1.5
内容量1個注文コード10244386品番SWC-2
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
呼び寸法M-4寸法W(mm)15使用ロープ径(mm)1.5トラスコ品番849-2883質量(g)4材質ステンレス
注意
※寸法には多少の公差があります。ご了承下さい。
※使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244386
2023-10-18
用途: アマチュア無線用ワイヤーアンテナの電線固定に使用
サービス業

ダイポールアンテナのワイヤーを伸縮調整可能とするため、このクリップを使用してワイヤーを固定した。とても便利に使用できた。

対象商品 : 10244386
2023-02-24
用途: からくりワイヤーの長さ調整用
建設業・工事業

安価な割には出来が良く、ネジ部が貫通しているゆえ、とてもしっかりしており、確実にワイヤーが固定できる。便利である。

対象商品 : 10244386
2020-07-14
用途: 可動ワイヤーの中継
建設業・工事業

この部品を探していたものの名前がわからずワイヤー関連で検索していて関連部品に登場したことで発見できた。たまに関連のないものも出てくるが、新たな発見があるのでありがたい。この部品、写真よりも現物の出来具合のクオリティーは高く、安い割には奇麗にできており、確実に固定できる。

2が参考にしています
対象商品 : 10244404
2020-05-23
用途: ペッグとの連結
サービス業

ガーデンアーチの補強で使用しました。品質も強度も良い品物です。
シングルナットなので作業は楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 10244395
2017-10-11
用途: バイクの応急処置用
製造業

バイクのワイヤーが切れた時の緊急対応用として購入しました。試してみたところ十分使えます。小さいので車載工具と一緒にバイクに積んでおくと便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 10244386
2016-11-03
用途: 棚吊り下げ用ワイヤー固定に使用。

商品選択の際、何mmの太さのワイヤーに対応しているか記載が無かったため、メーカーサイトを検索し、適合ワイヤーサイズを確認することとなった。
是非とも、モノタロウさんのサイトにて適合ワイヤーのサイズの記載をお願いしたい。
商品としては、問題なし。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
商品情報を登録いたしました。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 10244404
2017-07-13
用途: アンテナ支柱のワイヤー止め
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー止めに、購入したものです。止めに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする