※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
カラー坪糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
糸の太さ(mm)
約0.50
約0.30
約0.45
約0.50
約0.55
約0.60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245672
品番
160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約0.50
色
オレンジ
材質
特殊加工ナイロン糸