曜日別特売
9400 パワーカッター たくみ 10246966

9400 パワーカッター たくみ 10246966
9400 パワーカッター たくみ 10246966
9400 パワーカッター たくみ 10246966

パワーカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10246966品番9400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

4ツ穴付でコード長さが合せ易い
軽量で頑強な金属製
コードは手動送り出し
コードの交換は刈払機に取り付けたままできます
各社のインチ穴用刈払機に適合

コード長さ(m)2.5付属品スパイラルコード2.8mm×2.5mトラスコ品番751-5553材質本体 金属製+ABS質量(g)250穴径(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10246966
2019-05-25
用途: 畑や道路の刈り払い
農・林・水産業

昨年購入し今回で2度目使用ですが、ナイロンコード取り出し穴が摩耗して穴が太り抜けやすくなるので穴の部分を硬い金属にしてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 10246966
2018-10-09
用途: 刈払作業、仕事で使用しています。
有限会社鹿島台造園建設業・工事業

本年度は、20ヘクタール以上刈払い作業を行いました。4か所のコードを通す穴があるので、コードの長さ調整が非常に便利でした。効率が良かった、作業が捗りました。ただし、穴が減ってくると穴口が鋭くなり、コードが切れやすくなる。底部の金属部分が減ってくるとプラスチック部分と剥離し危険なので注意が必要でした。(造園業)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする