ライト精機
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
6
12
刃長(mm)
30
20
10
30
寸法L(mm)
75
60
42
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248874
品番
TR-30
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SUPER トリマ・ルータービット
用途
ルーター用
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
75
材質
超硬
刃数
2
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
寸法d(mm)
12
寸法l(mm)
30
呼称
12(2P)×12