曜日別特売
6.4 六角軸コンクリートドリル ライト精機 10249041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸コンクリートドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6.4
溝長(mm)50
全長(mm)122
内容量1本注文コード10249041品番6.4
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃径(Φmm)6.4溝長(mm)50全長(mm)122材質超硬機能打撃・回転シャンク形状六角軸サイズ(Φmm)6.4シャンク2面幅(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249023
2014-07-03
用途: 石膏ボードにプラグ埋め込み時に使用

力が余り必要とせずに穴開け加工ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする