10 タップハンドル ライト精機 10249197

10 タップハンドル ライト精機 10249197
10 タップハンドル ライト精機 10249197

タップハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用寸法M3~M10
内容量1個注文コード10249197品番10
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び10(#4)使用寸法M3~M10全長(mm)205材質アルミダイキャストタイプタップ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249197
2021-02-27
用途: DIY諸々
鏡神社

以前に購入したタップダイスセット品のハンドルが折れたのでハンドルを購入した。安いセット品のハンドルはアルミ鋳物が材質不良のためこの商品を期待している。

対象商品 : 10249197
2017-02-04
用途: タップ使用時

タップを挟んでいないときは、つかむ部分に上下のガタが結構あるので大丈夫か不安だったが、タップを挟んで締め付けると、しっかりと挟めれて何の問題もない。手持ちのT型のタップハンドルがすぐ緩むし、大きいサイズのネジを切ろうとすると力がいるので、こちらの商品を購入しましたが、とてもタップ立てがスムーズになりました。ただ大きいので、小さなタップをまっすぐに立てるのが少しコツがいる。挟んでいないときに上下にガタが出ないようガイドを付けるとか改善できれば、なお良いと思う。

対象商品 : 10249197
2017-04-15
用途: オートバイ部品のネジ山修正
その他業種

タップをしっかりと保持できるので、安心して作業をすることが出来ました。製品のつくりも大変良いと思います。

対象商品 : 10249197
2015-09-29
用途: 機械整備

何度も使っていますが、特に問題無いです。

対象商品 : 10249197
2013-01-12
用途: ネジさらい等
テイ シークェンス建設業・工事業

特に今の所問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする