曜日別特売
3.2 六角軸鉄工ドリル ライト精機 10249434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3.2
3.2
3.1
3.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.8
5
5.3
5.5
5.8
6
6.5
全長L(mm)89
有効長(mm)36
内容量1本注文コード10249434品番3.2
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。
充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。

用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂刃径(Φmm)3.2全長L(mm)89有効長(mm)36六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249364
2015-01-30
用途: サッシの組み立て等

鉄板には減りが早いが、サッシには問題なし。
研ぎ直しても十分いける。

対象商品 : 10249626
2013-02-28
用途: 鉄板の穴あけ
株式会社松本商会

今日 使用してみました。
トタンに穴をあけた時 切れ味悪いなと思っていました。
次に 鉄板に(下穴を3.5)であけてから 6.5mmのこのドリルで開けたら なんとドリルが焼きつきました。
こんな商品 絶対買わない 怒り

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする