曜日別特売
HA-450 ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具] 10249802

HA-450 ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具] 10249802
HA-450 ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具] 10249802

ボルトクリッパー HAタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)480呼び寸法(mm)450注文コード10249802品番HA-450
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。

JIS規格
JIS B4643
JQ0307057
呼び寸法(mm)450最大切断能力(mm)(HRB80 直径)7全長(mm)480質量(kg)1.5トラスコ品番102-0544
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249784
2019-09-28
用途: 細い配管の切断
卸売・小売業

一時的に必要だったので、とりあえず安いものを選びましたが、十分使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする