曜日別特売
WP-9 ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所 10250397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 化粧座金 Φ50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード10250397品番WP-9
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。

用途ワッシャーとして使用材質ステンレストラスコ品番837-9197質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする