曜日別特売
026-020 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 10252112

026-020 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 10252112
026-020 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 10252112
026-020 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 10252112

No.26 6角軸ステンレス用ドリル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
全長(mm)85
溝長(mm)20
内容量1本注文コード10252112品番026-020
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途ステンレス・鉄工の穴あけ用溝長(mm)20全長(mm)85トラスコ品番408-0866刃径(Φmm)2適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイス質量(g)17ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252252
2021-03-17
用途: ステンレス板への穴あけ

切れ味抜群で、ストレス無く作業が進むのが、現場では重宝してます。

対象商品 : 10252146
2020-05-28
用途: 木工下穴・ステンレス板穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の日本製。
作業時のブレも無く、安心して作業出来ます。
切れ味も問題無しです。
Monotaroブランドにも同様の品質を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 10252146
2019-05-29
用途: ステンレスの穴あけ

大変すばらしい商品です、11mmの丸棒に30秒くらいで空きました
次購入するときは、このメーカーの商品を買います。

対象商品 : 10252146
2018-06-26
用途: 穴を開ける作業の時
石島商事株式会社卸売・小売業

ステンレス板もすぐ穴を開けるし、とても使いやすいです。ありがとうございました。よろしくお願い致します。
石島商事株式会社

対象商品 : 10252286
2017-11-12
用途: ステンレスのアングル穴あけに使用。
根本工業建設業・工事業

とてもスムーズに穴が空いた。5ミリのステンのアングルでも楽に穴があきました。また買おうと思う。

対象商品 : 10252146
2019-01-05
用途: ステンレス流しのビスの下穴開け
行幸設備 株式会社建設業・工事業

切り心地は最高に切れるのですが、インパクトドライバーで使用時に
変な方向に力が加わるとすぐ折れてしまいます。

対象商品 : 10252252
2013-12-13
用途: 鉄ステンイタに使用
エクス工芸

切れ味いいので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 10252182
2018-07-09
用途: ベランダウッドデッキの作成
その他業種

早々に対応していただき工事の期日完了に間に合いました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする