K-710-LB スクレイパーL 替刃 神沢 10252995

K-710-LB スクレイパーL 替刃 神沢 10252995
K-710-LB スクレイパーL 替刃 神沢 10252995

スクレイパーL 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)15
内容量1セット(20枚)注文コード10252995品番K-710-LB
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

スクレィパー L 替刃薄刃

刃幅(mm)15適合本体K-711-L、K-710-L、K-712-L、K-718、K-715、K-716、K-717タイプ替刃(薄刃)刃厚(mm)0.25材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253022
2024-04-14
用途: 床材の古い糊はがし

床材の古い糊はがしにとても便利です。かけたりしないので専用刃が良いです。

対象商品 : 10253022
2017-05-05
用途: 主にシール剥ぎに使ってます。
建設業・工事業

シール剥がすときに使っています。少し力入れるだけで剥がれていくので気にいってます。

対象商品 : 10253022
2015-08-18
用途: スクレイパーの替刃として

厚手の刃なので、結構力を入れても丈夫です。はつりやカッターとしても最適だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする