曜日別特売
本体 290 レザーソー180 薄刃 レザーソー 10253101

レザーソー180 薄刃

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10253101品番本体 290
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が広く小回りの利く便利鋸。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。
先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。
竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。
画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。

用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253101
2023-03-30
用途: 竹の切断
東洋竹工株式会社

竹専用の鋸が廃番になったのでテスト用に使用してみたが竹の繊維に引っかかりササケが出ました。
竹には不合格です。

対象商品 : 10253101
2021-05-22
用途: 板材の四角窓のクリ抜きに
その他業種

板材の中心を四角くクリ抜く場合に使用しています。このノコギリは先端が丸く出来ているために、最初の切り出しがとてもスムーズで助かっています。切れ味も抜群です。

対象商品 : 10253101
2021-05-02
用途: 板の内側の穴あけ切り出しにしよう
建設業・工事業

板の中央部穴開けなど切り出しに適していて便利である今度は厚刃も必要と思う。

対象商品 : 10253101
2020-10-17
用途: DIY

木材の途中から切断出来るので、非常に便利です。歯を真っ直ぐ入れるのに少しコツが入りますが、慣れればどこから切り始めたか分からないぐらい綺麗に切断可能です。

対象商品 : 10253101
2020-12-25
用途: 掛け軸巻き芯のスリット入れに使用。
若林技術士事務所

掛け軸用巻き芯にするため紙筒に直線スリットを入れるために使用予定。

対象商品 : 10253101
2017-06-13
用途: 竹や木などの小細工に使用しているが使い勝手が良い

改良するところは無い、替え刃も有り切れ味、使い勝っても良い。

対象商品 : 10253101
2016-06-17
用途: 木材の切断加工

細工用にしては刃が大きい。切れ味はとってもいい。期待していたより刃が大きく、食い込みがきつい。食い込みもう少し緩やかであったほうが使いやすい。

対象商品 : 10253101
2015-08-18
用途: すごくいいです。
サンユーエスエー ミュージック

小さくて壁や床をカットするのに便利です。
先端だけでも良く切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする