本体 306 レザーソーZA型 レザーソー 10253162

レザーソーZA型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10253162品番本体 306
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。

用途
一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用
刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1530質量(g)185板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253162
2016-11-05
用途: 小物の木材を切断にしています。
有限会社アオキオート

レザーソーはかなり以前より使用していますが使い勝手が良いですし
良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする