替刃S-293 レザーソー180厚刃 替刃 レザーソー 10253573

レザーソー180厚刃 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10253573品番替刃S-293
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253573
2020-12-08
用途: 木材加工時
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

非常に精度が高く、切れ味も良いので使い勝手が良いです。長さがもう少しあると長く切るときに使いやすいのですが、でもあまり長いと細かい加工がしにくくなるので難しいところです。

対象商品 : 10253573
2020-12-16
用途: DIY用に。
運輸・通信業

0.3mmと迷いましたが、しっかり感のある0.5mmを購入。

1が参考にしています
対象商品 : 10253573
2017-02-01
用途: 木工教室
協同組合 木星会

切れ味が良いです。店の対応も良くて,早く商品が届きました。

対象商品 : 10253573
2015-08-26
用途: 家屋修理

薄刃を使っていましたが、直ぐに曲がってしまうので今回厚刃を購入。湾曲はやや切りにくいですが、その分丈夫で直線の曲がり少なく良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする