曜日別特売
104-30 ゴム太郎 Silky(ユーエム工業) 10253966

ゴム太郎

(10件のレビュー)
取扱い終了
目の粗さ細目
刃長(mm)
刃わたり(mm)300
内容量1本注文コード10253966品番104-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

用途大工、竹挽き目の粗さ細目全長(mm)収納時/495 使用時/425質量(g)本体/170 鞘/135切り幅(mm)1.1刃わたり(mm)300目数(mm)13枚目/30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10253966104-3036786136104-30104-30 ゴム太郎 Silky(ユーエム工業) 36786136ゴム太郎Silky(ユーエム工業)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 便利です。
大和産業株式会社卸売・小売業

小さくじゃまにならず、とても便利です。
まだ3回程しか使用していませんが、サッサと切れました。

対象商品 : 36786111
2020-04-22
用途: 竹切作業、柿、栗枝の剪定
農・林・水産業

切り口をきれいに仕上げるうえでちょうど良い目立てです。
7年前に購入したゴムタローを持っています。ベルトへの取り付け部形状が変わってしまい、カチッという鞘のみの交換でなくベルト取付部をベルトから抜く必要があります。古い型とも会うようにしていただけたらよかった。
(今は鋸を古い鞘に入れ交換使用しています。(新しい鞘は使用しない側ののこぎり保存用になっています。)

対象商品 : 36786224
2018-04-02
用途: 伐採、剪定作業時

とにかく切れ味が今迄購入品ではベスト。本品、近所ホームセンターで価格厭わず切れ味一番は?と聞き推奨されるも高価ゆえ断念。モノタロウが安価、注文。薮伐採作業時、何かに引っ掛って何度となく鋸紛失したが、鞘のロックがしっかりしていて安心。鞘の写真も載せるべきです。

対象商品 : 36786111
2018-02-19
用途: 枝切り
農・林・水産業

何年も前からずっと使っています。力が入りやすい形なので気に入ってます
サックだけの別売りはないのですか?

対象商品 : 36786145
2017-05-11
用途: 庭の大きくなった樹木を処分するために根を切って根っこを掘り出しました。

非常によく切れて、これがなかったら大きな木の根っこは取れませんでしたが、何とか何本もの太い根っこを切り、やっと大きな根っこが抜けました。非常によく切れて本当に助かりました。

対象商品 : 36786145
2017-01-30
用途: 植木組
農・林・水産業

切れ味が良く長持ちするので、違うサイズを購入しました。
今回は持ち手が差し込み式に改造されて、2か所穴が開いていて
少し違和感がありました。使用には問題ありませんが

1が参考にしています
対象商品 : 10253966
2017-01-21
用途: 冬山登山、イグルーを作る際の積雪の切り出し、雑木の切り出し
その他業種

さや付で、グリップもしっかりしており、雑木、固い、雪庇の切断も楽々。さやにベルト通しがあり、ザックのサイドにくくりつけるのも容易、歯が折れたときの、替え刃があるのも安心

対象商品 : 36786145
2013-12-11
用途: 樹木の剪定

長さがちょうどいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする