曜日別特売

ステンレス平織金網

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
線径(Φmm)0.16
内容量1個注文コード10254685品番SH-016040-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

縦線と横線を組み合わせた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。

用途ふるい、一般ろ過フィルター工鉱業、理化学、精粉、精米、防虫に材質SUS304幅(mm)1000長さ(mm)30000トラスコ品番849-3492質量(kg)15.9線径(Φmm)0.16目A(mm)0.48
注意
※切断面が鋭利な為、使用時に切り傷に注意してください。
※直射日光、水濡れ急激な温度変化を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする