光洋金網
ステンレス平織金網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
線径(Φmm)
0.18
0.14
0.16
0.18
0.25
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10254694
品番
SH-018040-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦線と横線を組み合わせた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途
ふるい、一般ろ過フィルター工鉱業、理化学、精粉、精米、防虫に
材質
SUS304
幅(mm)
1000
長さ(mm)
30000
トラスコ品番
849-3493
質量(kg)
19.2
線径(Φmm)
0.18
目A(mm)
0.46
注意
※切断面が鋭利な為、使用時に切り傷に注意してください。
※直射日光、水濡れ急激な温度変化を避けてください。