00156 角柄グラスパネ 土牛 10256145

角柄グラスパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ中 すべり無
全長(mm)390
頭径(Φmm)29
内容量1個注文コード10256145品番00156
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

土牛角柄グラスパネはグラスファイバーのロービング材を主材料にしているため大変強靭です。
※エポキシ系接着剤で柄付されており引抜強度2.3t以上を有します。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業サイズ中 すべり無頭の全長(mm)137全質量(g)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする