曜日別特売
00166 スチールパネ 土牛 10256197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールパネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ小小 すべり止
全長(mm)345
頭径(Φmm)25
内容量1個注文コード10256197品番00166
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抜けない、まわらない焼付ゴムグリップ採用。
土牛のスタンダードかりわく鎚。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)345材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業サイズ小小 すべり止材質(グリップ)ゴム仕様土牛のスタンダードかりわく鎚。頭の全長(mm)116全質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255953
2018-02-12
用途: 型枠を組む時
たかはし、建設業・工事業

思い通りの商品でした、満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする