※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
SOL ワイヤーロック30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10256864
品番
3800-30
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)
750
付属品
鍵:2本
トラスコ品番
849-0158
材質
本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング
質量(g)
115