曜日別特売
32 セリ矢 土牛 10256872

32 セリ矢 土牛 10256872
32 セリ矢 土牛 10256872

セリ矢

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ32
内容量1個注文コード10256872品番32
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
用途御影石等の荒割りに使用します。サイズ32芯長さ(mm)220羽根の長さ(mm)145全質量(g)1170
注意
※使用時には防護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277002
2024-05-29
用途: コンクリート取壊し

機械が使えないところや、突然の石やコンクリートの塊が出現したとき、大きな音を出さなくても、手軽によく割れます

1が参考にしています
対象商品 : 10256811
2022-12-04
用途: 庭石 石テーブルの除去のために使用

庭の石テーブルがあっさり割れました。3つあると良いとネットで調べて3つ買いました。自分の場合2個でも十分でした。なるべく正確に割りたい場合は数が多い方が良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 10256827
2022-02-24
用途: 庭石の撤去
農・林・水産業

セリ矢4本でおよそ1.5トンの庭石がきれいに割れ、最終的には、1個の庭石をおよそ100個くらいになるまで割りました。最初は大きく割れて感動しましたが、割れて小さくなるにつけドリルでの穴あけがむつかしくなりうんざり。でも穴を掘って埋めるしかないかと思っていたものが持てる重さになりきれいに片付きました。

対象商品 : 10256811
2021-05-07
用途: 庭石の小割作業時
建設業・工事業

叩かれても、叩かれても、文句言わず頑張ってくれます。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 10256827
2021-02-03
用途: 石割作業

一個二個ではどうにもならず急遽購入しました。間に合ってよかった。

対象商品 : 10256811
2021-01-31
用途: 車庫の基礎コンクリートメンテ(破壊)の時。
個人サービス業

大きめのタガネとか、電動ハンマーでも難航していたが「セリ矢」と云う道具をネットで知り取り寄せ半信半疑、使用してみた。ばか力はいらずハンマーの打ち付ける数さえ増やせば不思議ときれいに割れ、ビックリ満足でした。。

対象商品 : 10256827
2020-08-31
用途: 石割り
平吉商店卸売・小売業

直ぐに届きました。
ほかの製品を使ってないですがいい感じで石割りができるので助かります。

対象商品 : 10256827
2020-04-24
用途: 石割

安いわりにスムースに打ち込むことができます。うまく石を割ることができます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする