曜日別特売
200 オールステンミニカッター 土牛 10257676

オールステンミニカッター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10257676品番200
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。

全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10257676
2025-09-19
用途: 結束線を切る
ヤマキ創建建設業・工事業

切れ味には 不満は無いのですが、よくバネに不備が起こります(使う頻度が多いのか?)

対象商品 : 10257676
2024-07-13
用途: ワイヤー切断
電気・ガス・熱供給・水道業

持ち歩きしやすく、小型の物を選んで購入したが
カッターの部分がもう少し長かったら嬉しい!

対象商品 : 10257676
2019-02-09
用途: バンセンを切るとき
株式会社トーハイ建設業・工事業

前にも使っていたので、今回も購入。
やっぱり間違いないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10257676
2017-03-24
用途: 法面作業
建設業・工事業

土牛製品は、以前から使っているので、最高です。これからも使って行きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 10257676
2020-08-17
用途: 番線カット
個人のお客様

高価だが一番使いやすいのでずっとこの商品です。
刃は使えるのに、バネの部分が壊れて使えなくなるのが勿体ない。
もっと強くするとか、改良して欲しい。どうにかならないのか?

3が参考にしています
対象商品 : 10257676
2014-05-13
用途: 主に、足場の組立や解体における番線の切断

作りはしっかりしています。金属部分はすべてステンレス製で、永く使えそうです。
ただ、落下防止コード非対応、と取扱説明書に書いてあり、実際に商品を手にとって見たところ、たしかに落下防止コードを接続できそうな箇所はありません。高所作業における落下防止コードの使用が厳重に義務付けられているような現場では、使えないかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 10257676
2013-08-05
用途: 4mmφ鉄線の切断
農・林・水産業

切れ味はこれまでに使っていたのに比べ格段に良い。ただ、重い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする