土牛
デ・カラービナ
(2件のレビュー)
取扱い終了
色
シルバー
アルミ
メッキ
ブラックメタリック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258622
品番
F-300-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
色
シルバー
軸径(Φmm)
12.7
形状
オフセットD型
全長(mm)
110
全幅(mm)
72
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
落下防止用コード
カラビナ・ナスカン 落下防止用
デ・カラービナ 土牛
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
10258631
2017-01-21
用途:
ロープワーク
サイノサービスACE 様
(建設業・工事業)
アールの所がもう少し広くてロープのあたる範囲が広いといいと思いました。
参考になった
対象商品 :
10258744
2014-11-08
用途:
自動車整備
メガネのまとめに使ってます プラスチックホルダーよりもサイズを探しやすく 外しやすい
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります
コード 落下防止用
キーリール
接続ワイヤー 落下防止用
連結金具 落下防止用
カラビナ・ナスカン 落下防止用
シェアする
マイページ