F-300-BL デ・カラービナ 土牛 10258631

デ・カラービナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード10258631品番F-300-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
ブラック軸径(Φmm)12.7形状オフセットD型全長(mm)110全幅(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10258631
2017-01-21
用途: ロープワーク
サイノサービスACE建設業・工事業

アールの所がもう少し広くてロープのあたる範囲が広いといいと思いました。

対象商品 : 10258744
2014-11-08
用途: 自動車整備

メガネのまとめに使ってます プラスチックホルダーよりもサイズを探しやすく 外しやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする