土牛
ラチェットレンチフック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス製
線径(Φmm)
-
注文コード
10258692
品番
F-35B
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ベルト通し)38×84
適合ベルト幅(mm)
~60
線径(Φmm)
-
リング内径(Φmm)
27×54
材質
ステンレス製
全質量(g)
75