土牛
ラチェットレンチフック
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
材質
ステンレス製
線径(Φmm)
-
注文コード
10258805
品番
F-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
材質・線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)
~60
線径(Φmm)
-
リング内径(Φmm)
27×55
材質
ステンレス製
全質量(g)
230