土牛
ツールフック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
80×84、(全長)147
(ベルト通し)65×84、(全長)112
80×84、(全長)147
(ベルト通し)60×80、(全長)112
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258997
品番
F-51
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全質量(g)
260
材質
スチール製(メッキ)
寸法(mm)
80×84、(全長)147
適合ベルト幅(mm)
~60
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)9
リング内径(Φmm)
(カラビナ)90×40