土牛
ケイタイくりくりコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10259051
品番
グリーンC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大長(mm)
800
自然長(mm)
160
仕様
携帯電話・小物吊りコード
色
グリーンC
先端形状
クリップ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
落下防止用コード
コード 落下防止用
ケイタイくりくりコード 土牛
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
参考になった
2022-09-09
「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります
コード 落下防止用
キーリール
接続ワイヤー 落下防止用
連結金具 落下防止用
カラビナ・ナスカン 落下防止用
シェアする
マイページ